• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(64.869)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.531)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.215)
    Siehe Antriebstechnik
    • Antriebselemente(870)
    • Förderelemente(525)
    Siehe Antriebs- / Fördertechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Antriebs- / Fördertechnik
    4. Förderelemente
    5. Rollen / Räder
    6. Rolle für Förderelement
    7. 3310019200 Lenkrolle Besothane

    3310019200 Lenkrolle Besothane

    Rolle für Förderelement BS ROLLEN®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    BS ROLLEN®:L400.B92.200
    Rubix:3247606
    brand logo

    Produktdetails : 3310019200 Lenkrolle Besothane


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    127,35 € exkl. MwSt.
    / Stück
    151,55 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310015550 Bockrolle 80mm Stahlbl verz Poly LG. R3310015120 Lenkrolle thermopl.Gummirad3310016405 Schwerl Lenkr Poly Gussf. 200 mm3310016480 Bockr Poly auf Gußf 100 mm3310008611 Leichtrollenbahn B 500 mm W=90°/B=500mm/T=75mm3310016655 Gabelrolle 85mm 4 PolyPoly LG.K3310015230 Bockrolle,blau, Kunst.felgeLS410.B61.1253310014965 Lenkrolle, Elastikreifen L400.B80.1003310008671 Scheren-Rollenbahn, 400mm B=400mm,L=1,9-4,4m3310015060 Bockrolle, Elastikreifen L410.B80.2003310016265 Bockrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Fel3310015295 Lenkrolle 40 mm LG.G Stahlbl verz Kunsts3310008911 Röllchenbahn Bahnbreite 360 mm3310016455 Lenkrolle 250x75 mm mit Feststeller3310015545 Lenkrolle fest 200mm LG.R schwer verz Ku
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap