• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(64.869)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.531)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.215)
    Siehe Antriebstechnik
    • Antriebselemente(870)
    • Förderelemente(525)
    Siehe Antriebs- / Fördertechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Antriebs- / Fördertechnik
    4. Förderelemente
    5. Rollen / Räder
    6. Rolle für Förderelement
    7. 3310019185 Lenkrolle Besothane

    3310019185 Lenkrolle Besothane

    Rolle für Förderelement BS ROLLEN®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    BS ROLLEN®:L400.B92.100
    Rubix:3247604
    brand logo

    Produktdetails : 3310019185 Lenkrolle Besothane


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    80,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    96,07 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310016695 Gabelrolle 85mm 3 Guss-PolyStahl LG.K3310016185 Lenkrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Fel3310008621 Leichtrollenbahn B 600 mm W=45°/B=600mm/T=125mm3310016545 Guß-Polyrad 250 mm3310008756 Scheren-Röllchenbahn B=500mm,L=1,2-4,4m3310015530 Lenkrolle fest 200mm Stahlbl verz Poly L3310015035 Bockrolle, Elastikreifen L410.B80.1003310015010 Lenkrolle 220kg mit Feststeller, 125mm3310016785 Bockrolle 200mm LG.R Stahlblech verz. Lu3310008936 Gerade 1m Breite 400mm L=1000mm/B=400mm/T=100mmLER-PP 125R-FI-FA Lenkrolle mit Fadenschutz3310015230 Bockrolle,blau, Kunst.felgeLS410.B61.1253310020765 Spurrolle für Ladefläche 850 x 610 mm - Zubehör -3310009106 Röllchenbahn Bahnbreite 500 mm3310015500 Lenkrolle 150mm LG.R schwer verz Kunstof
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap