Referenzen
Mitutoyo:511-925-20
Rubix:3871413
Hersteller:511-925-20
EAN:4550501349680

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 18 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Auflösung | 0,001 mm |
Produktdetails : 511-925-20 2-Punkt Innenfeinmessgerät
2-Punkt Innenfeinmessgerät
Serie 511
Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke,<
Serie 511
Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke,<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 18 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Auflösung | 0,001 mm |
| Genauigkeit | ±2 µm |
| Messtiefe | 150 mm |
| Werkstoff | hartmetall |
939,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.117,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage