215-150-10 Messtisch bis Messhöhe 120mm, Tischgröße 120x180mm
Schnellstativ Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:215-150-10
Rubix:1699652
EAN:4946368629704

Produktdetails : 215-150-10 Messtisch bis Messhöhe 120mm, Tischgröße 120x180mm
Messständer mit Granitgrundplatte
Serie 215
<
Serie 215
<
Technische Informationen
Attribute
| Form | rechteckig |
|---|---|
| Maximale Messhöhe | 120 mm |
| Höhe | 210 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
546,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage