8112500185 EXPERT Aluminium Kreissägeblatt, 140x1,8/1,3x20 mm, Z42
Lampe Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608644092
Rubix:3896843
EAN:3165140796583
Produktdetails : 8112500185 EXPERT Aluminium Kreissägeblatt, 140x1,8/1,3x20 mm, Z42
Das Expert for Aluminum Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium. Einzigartige besonders harte Microteq-Zähne, die von Bosch intern produziert werden, werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, wodurch die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert wird. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Das Expert for Aluminium Kreissägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground), wodurch das Blatt robust genug ist, um Aluminium zu schneiden. Außendurchmesser mm: 140, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,8/1,3, Zähnezahl: 42, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 13600, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/6/32,5, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 140 x 20 x 1,8 mm, 42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 232x197x14 mm |
| Gewicht der Verpackung | 277 g |
| Durchmesser | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


