847058 G-VISION ONE GR.S GALB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht


G-vision one hi-viz Parka Jacke

Referenzen
giss:847058
rubix:2861113
ean:3660338086830
847058 G-VISION ONE GR.S GALB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht
Technische Zusammenfassung
FarbeGelb
GrößeS
HauptmaterialPolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 847058 G-VISION ONE GR.S GALB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht


Norm: EN ISO 20471 EN 343 EN14058
Zweifarbiger Parka, Reißverschluss mit Druckknopfleiste, Ärmelbündchen durch Griffbänder zu schließen; untere Rückenöffnung zur Markierung, Taillenschnürung durch Kordelzug.
Gerader Matrosenkragen, im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug.
Eingenähte Reflexstreifen, 2 Gürtel, 2 Armbänder pro Ärmel, 2 Hosenträger vorne und hinten.
Außen wasserdichtes, fluoreszierendes PU-beschichtetes Oxford-Polyester.
Innen 100 % Polyester 140 g/m².
Thermisch verschweißte, versiegelte Nähte.
2 untere äußere Einschubtaschen mit Klappen, Klettverschluss.
1 innere Geldbörsentasche, Klettverschluss.
STÄRKSTE PUNKTE
Sichtbare Kleidung, wasserdicht, wasserdichte Nähte, integrierte Kapuze mit Kordelzug, festes Steppfutter.
Antischmutzeinsätze

Stärken

Hohe Sichtbarkeit zum besten Preis.

Technische Informationen


Attribute
FarbeGelb
GrößeS
HauptmaterialPolyurethan
Klasse EN204713
Sekundäre FarbeMarineblau
WerkstoffOxford-Gewebe, Polyurethan-Beschichtung
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,99 exkl. MwSt.
/ Stück
41,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std