863333 Verbrauchsmaterial-Box Für Plasmaschneider

G geschnittene Plasma 40 fv Station

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:863333
Rubix:3527658
EAN:3660338179136
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ863333 verbrauchsmaterial-box für plasmaschneider

Produktdetails : 863333 Verbrauchsmaterial-Box Für Plasmaschneider


Der PLASMA 40FV ist ein leistungsstarker Plasmaschneider mit Inverter-Technologie und eignet sich ideal für den Einsatz in der Verriegelung.

QUALITÄTSSCHNEIDUNG OHNE DEFORMATION.
Solides und verstärktes Design mit einem Gewicht von nur 20 Kilo passt sich an industrielle und schwierige Umgebungen an, um auch bei lackierten Strukturen einen qualitativ hochwertigen Schnitt zu ermöglichen:
• Bis zu 15 mm für Stahl, Edelstahl und Gusseisen.
• Bis zu 10 mm für Alu. und Kupfer..
Der 40FV PLASMA verfügt über einen „Netzplatten“-Modus, der den Bogen hält, wenn Ihr Brenner nicht mehr mit dem Werkstück in Kontakt ist. Die maximale Leistung für ein einphasiges Produkt.

BENUTZERFREUNDLICHE SCHNITTSTELLE.
Mit dieser neuen Benutzeroberfläche werden die Einstellungen durch 3 Modi vereinfacht:
-Schneiden von Drahtgeflecht.
-Schneiden von Massivblech.
-Messung des Luftdrucks.
Visualisieren Sie Ihre Einstellungen mit dem integrierten Digitaldisplay.
.
STARTEN OHNE HF.
Mit dem „Pilotbogen“-System beginnt der Lichtbogen, ohne dass das Werkstück berührt werden muss. Dieses HF-freie Bootsystem vermeidet elektromagnetische Störungen (Funk, Computer, Telefonie, medizinische Geräte …)..
.
EINFACH, SCHNELL UND SICHER ZU VERWENDEN.
4 m Taschenlampe mit Sicherheitsvorrichtung am Auslöser, um versehentliches oder unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Er ist mit einem Lüftungskorridor ausgestattet, der das elektronische Teil vor Staub isoliert. An eine Druckluftquelle anzuschließen …

HIGH-TECH POWER-DEPOT.
Das PLASMA 40FV ist die neueste Generation des PLASMA 40FV mit einem großen PFC, wodurch es flexibel spannungsbeständig ist (85-265V).
• Dank dieser Technologie arbeitet das 40FV PLASMA an einer einzelnen 230v-16a- oder 110v-32a-Steckdose, auch bei intensivem Einsatz und Vor-Ort-Erweiterungen (100 m) …
• Das 40FV PLASMA wird werkseitig auf Überspannungen von bis zu 400 V getestet. Dadurch eignet es sich besonders für den Betrieb an Generatoren und bei dauerhaften Überspannungen.

Netzteil: 230 V Mono.
Verbrauch: 25A/32A (110V / 230V).
Schnittstrom: 10A bis 40A.
Einschaltdauerfaktor (40 ° – 60 °): 32A.
Druck: 2,5 bis 6 bar.
Dicke: Stahl – 10 mm/Alu – 8 mm.
2 JAHRE GARANTIE

Technische Informationen


Attribute
Typ863333 verbrauchsmaterial-box für plasmaschneider
59,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen