Referenzen
SKF:PHF FX10-55X85
Rubix:31660
EAN:7316574532506




Produktdetails : PHF FX10-55X85 FX-Spannbuchse SKF
SKF Power Transmission Produkte Buchse - Kegel Transmission Devices
Spannelement FX10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 2270 N.m |
| Typ | fx10 |
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Anzugsdrehmoment für Schrauben | 37 N.m |
| Anzahl Schrauben | 14 |
| Flächenpressung Welle | 130 N/mm² |
| Flächenpressung Nabe | 200 N/mm² |
| Axialkraft | 83 kN |
| Wellendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | Singapore |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
