GN6311.3-60-13.5-G Fußteller für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Fußteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.3-60-13,5-KS
Rubix:1866005
Hersteller:GN 6311.3-60-13,5-KS
EAN:4045525816336




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahldraht, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit gleitfähiger kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN6311.3-60-13.5-G Fußteller für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Fußteller GN 6311.3-60-13,5-KS für Gerätejustage und Nivellierung. Stahl verzinkt/blau passiviert mit Haltefeder Edelstahl 1.4310 und gleitfähiger POM-Kunststoffkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahldraht, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit gleitfähiger kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl, federstahldraht, kunststoff
Ausführung
mit gleitfähiger kunststoffkappe