Gelenkteller/Fußplatte Elesa+Ganter GN 6311.3-50-13,5-OS, Werkstoff: Stahl, verzinkt, blau passiviert
Fußteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.3-50-13,5-OS
Rubix:1866004
Hersteller:GN 6311.3-50-13,5-OS
EAN:4045525816329




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, verzinkt, blau passiviert |
|---|---|
| Ausführung | ohne kunststoff-kappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN6311.3-50-13.5-N Fußteller für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, verzinkt, blau passiviert |
|---|---|
| Ausführung | ohne kunststoff-kappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | os |
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort