Referenzen
NSK:NAH-35-ANZ-K
Rubix:1478676

Produktdetails : NAH-35-ANZ-L Führungswagen NSK
Führungswagen NSK
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 70 mm |
|---|---|
| Länge | 109 mm |
| Höhe auf Schiene | 55 mm |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
