Referenzen
THK:SHS-30-C1-SS-C1 +360L
Rubix:1877706

Produktdetails : SHS-30-C1-SS-C1 +360L Führungseinheit THK
Führungseinheit THK
Führungseinheit THK
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 90 mm |
|---|---|
| Höhe | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
