Holzschraube Spartex VPLANTX3,2X40PFA2-50, Gewindedurchmesser: 3.2 mm | Länge: 40 mm | Norm: Nicht Standard
Fußbodenschraube sechslobe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPLANTX3,2X40PFA2-50
Rubix:3393082
Hersteller:9041232 40/24
EAN:4043377228277


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9041 3.2X40/24 T10 A2 Dielenschraube mit Innensechsrund
Dielenschraube mit Innensechsrund
Dielenschrauben mit Innensechsrund A2-50 3,2X40/24 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | reduziert gefräst |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | selbstbohrer |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage