GN167-B25-2-BL Fuß-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 167-B25-2-BL
Rubix:668605
Hersteller:GN 167-B25-2-BL
EAN:4045525001237




Produktdetails : GN167-B25-2-BL Fuß-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 167 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 388 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
