GN162.3-B12-2-BL Fuß-Klemmverbinder mit 2 Befestigungsbohrungen, Aluminium
Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 162.3-B12-2-BL
Rubix:742960
Hersteller:GN 162.3-B12-2-BL
EAN:4045525800106

Produktdetails : GN162.3-B12-2-BL Fuß-Klemmverbinder mit 2 Befestigungsbohrungen, Aluminium
Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162.3 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle). Fuß-Klemmverbinder GN 162.3 sind auch zum Anbau an Profilsysteme geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
