GN162-B12-2-BL Fuß-Klemmverbinder mit 4 Befestigungsbohrungen, Aluminium
Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 162-B12-2-BL
Rubix:476514
Hersteller:GN 162-B12-2-BL
EAN:4045525061774




Produktdetails : GN162-B12-2-BL Fuß-Klemmverbinder mit 4 Befestigungsbohrungen, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 162 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
