DIN6320-20-M6 Fuß mit Gewindezapfen, ungehärtet, Stahl brüniert
Fuß DIN 6320
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6320-20-M6
Rubix:644570
Hersteller:DIN 6320-20-M6
EAN:4045525619029




Produktdetails : DIN6320-20-M6 Fuß mit Gewindezapfen, ungehärtet, Stahl brüniert
Füße DIN 6320 werden in der Regel im Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn weder eine Pendelauflage noch eine axiale Verstellung erforderlich sind. Abweichend vom amtlichen Normblatt sind diese Füße aus Stahl 1.0718 (anstelle von Vergütungsstahl).
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Gesamthöhe | 20 mm |
| Fußmaterial | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
