Referenzen
Festo:FRM-H-1-D-MAXI
Rubix:440159
Hersteller:162795
EAN:4052568072575

Produktdetails : FRM-H-1-D-MAXI Abzweigmodul
Abzweigmodul FRM-H-1-D-MAXI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0,25 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=12300 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1306,5 g |
|---|---|
| Typ | abzweigmodul frm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage