Referenzen
Format:25600010, 9825600010
Rubix:1556583
Hersteller:25600010
EAN:4317784083188

Produktdetails : 9825600010 Frässtift HM Spitzkegelform 1020 C 6mm 10x20mm
Frässtift HM Spitzkegelform 1020 C 6mm 10x20mm FORMAT
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Spitzkegelform SKM
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Spitzkegelform SKM
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
