Referenzen
Rubix-DE:25480015, 9878980015
Rubix:1035083
Hersteller:9878980015

Produktdetails : 21122756 HM-FRÄSSTIFTE SPG 1225/6 Z5
Frässtift HM Spitzbogenform 1225 5 6mm 12x25mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Spitzbogenform SPG
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Spitzbogenform SPG
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
