Referenzen
Rubix-DE:25430010, 9878440010
Rubix:1083207
Hersteller:9878440010

Produktdetails : 9878440010 Frässtift HM Spitzbogenform 1020 3PLUS 6mm 10x20mm
Frässtift HM Spitzbogenform 1020 3PLUS 6mm 10x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Spitzbogenform SPG
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Spitzbogenform SPG
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std