Referenzen
Rubix-DE:25740015, 9880830015
Rubix:1035065
Hersteller:9880830015

Produktdetails : 9880830015 Frässtift HM Rundkegelform 1230 5 6mm 12x30mm
Frässtift HM Rundkegelform 1230 5 6mm 12x30mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Rundkegelform KEL
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Rundkegelform KEL
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std