9882150015 Frässtift HM Rundbogenform 1020 rostfrei 6mm 10x20mm
Frässt.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:25890015, 9882150015
Rubix:1952331
Hersteller:9882150015
Produktdetails : 9882150015 Frässtift HM Rundbogenform 1020 rostfrei 6mm 10x20mm
Frässtift HM Rundbogenform 1020 rostfrei 6mm 10x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung INOX Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen. Rundbogenform RBF
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung INOX Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen. Rundbogenform RBF
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std