9877720020 Frässtift HM kugelförmig 1009 3 6mm 10x9mm

Frässt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:25320020, 9877720020
Rubix:1083311
Hersteller:9877720020
9877720020 Frässt. HM KUD 1009 3 6mm 10x 9 mm Pferd

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9877720020 Frässtift HM kugelförmig 1009 3 6mm 10x9mm


Frässtift HM kugelförmig 1009 3 6mm 10x9mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3 Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Kugelform KUD

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser6 mm
Zolltarifcode82077010
30,37 exkl. MwSt.
/ Stück
36,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std