9886720040 Fiberschleifscheibe ROLOC 50,8mm P40 Zirkon HIGH PERFORMANCE
FORMAT Zirkonkorund-Fiberschleifscheibe QCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886720040
Rubix:3655942
Hersteller:4333097029392
EAN:4333097029392
Produktdetails : 9886720040 Fiberschleifscheibe ROLOC 50,8mm P40 Zirkon HIGH PERFORMANCE
- Fiberschleifscheibe für ROLOC™-System
- Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn, geschlossene Streuung
- Auf schwerem Y-Polyestergewebe, wasserfest
- Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe und sorgt für einen kühlen Schliff
- Ideal für hohen Materialabtrag und Arbeitsgeschwindigkeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Alumnium
- Ø 50,8 mm
- Körnung: 80
- Max. Drehzahl pro Minute: 25.000
- Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn, geschlossene Streuung
- Auf schwerem Y-Polyestergewebe, wasserfest
- Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe und sorgt für einen kühlen Schliff
- Ideal für hohen Materialabtrag und Arbeitsgeschwindigkeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Alumnium
- Ø 50,8 mm
- Körnung: 80
- Max. Drehzahl pro Minute: 25.000
FORMAT Zirkonkorund-Fiberschleifscheibe QCR, Ø 50,8 mm, Körnung 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Körnung | 40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

