9883780125 Grobreinigungsscheibe CER 125mm rot

FORMAT Grobreinigungsscheibe, extragrob

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:83780125, 9883780125
Rubix:2159424
Hersteller:83780125
EAN:4317784607841
9883780125 Grobreinigungsscheibe red 125mm CER FORM

Produktdetails : 9883780125 Grobreinigungsscheibe CER 125mm rot


- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall
- Ø 125 mm
- Max. Drehzahl pro Minute: 9.800
FORMAT Grobreinigungsscheibe, extragrob, mit Teller Ø 125 mm

Technische Informationen


Attribute
9,90 exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std