9883780100 Grobreinigungsscheibe 100x13x13mm extragrob rot

FORMAT Grobreinigungsscheibe, extragrob

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:83780100, 9883780100
Rubix:2159425
Hersteller:4317784607858
EAN:4317784607858
9883780100 Grobreinigungsscheibe red 100x13x13 mm x

Produktdetails : 9883780100 Grobreinigungsscheibe 100x13x13mm extragrob rot


- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall
- Ø 100 mm
- Stärke: 13 mm
- Max. Drehzahl pro Minute: 8.000
FORMAT Grobreinigungsscheibe, extragrob, Ø 100 mm

Technische Informationen


Attribute
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std