GN639-32-M6-25 Flügelschraube, kleine Bauform, Kunststoff
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 639-32-M6-25
Rubix:359537
Hersteller:GN 639-32-M6-25
EAN:4045525520783






Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : GN639-32-M6-25 Flügelschraube, kleine Bauform, Kunststoff
Flügelschrauben, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen