GN634-70-M10-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmuttern mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-70-M10-E-DGR
Rubix:359308
Hersteller:GN 634-70-M10-E-DGR
EAN:4045525344785






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634-70-M10-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen