GN634-48-M5-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmuttern mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-48-M5-E-DSG
Rubix:359289
Hersteller:634-48-M5-E-DSG






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN634-48-M5-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen