GN532-48-M8-E Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Flügelmuttern, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 532-48-M8-E
Rubix:669598
Hersteller:GN 532-48-M8-E
EAN:4045525700505






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : GN532-48-M8-E Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Flügelmuttern, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter mit sackloch-gewinde |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen