GN532-20-M4-E Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Flügelmuttern, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 532-20-M4-E
Rubix:117724
Hersteller:532-20-M4-E






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN532-20-M4-E Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Flügelmuttern, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 532-20-m4-e |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen