K2344.1104 Flügelmutter, ähnlich DIN315, Form:Deutsch, Edelstahl
Flügelmuttern, Form AM, amerikanische Form
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2344.1104
Rubix:3742754
Hersteller:K2344.1104
EAN:4067721007707



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2344.1104 Flügelmutter, ähnlich DIN315, Form:Deutsch, Edelstahl
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Stahl, ab M12 Temperguss oder Edelstahl (A 2). | AUSFÜHRUNG: Stahl und Temperguss galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. | HINWEIS: Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden. | AUSFÜHRUNG 1: DIN 315
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | DIN 315 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage