Referenzen
Roebuck:866802
Rubix:3239560
EAN:3660338208775




Produktdetails : 866802 Diamant-Fliesenbohrer 6 mm, Schnittiefe 22mm
• Verwenden Sie eine oszillierende Bewegung, um Staub zu entfernen.
• Drücken Sie nicht zu stark auf das Werkzeug. Lassen Sie es funktionieren …
• Das Bohren mit Wasser erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich.
• Durch Schärfen wird die Schneidkraft des Werkzeugs wiederhergestellt.
• Schnittgeschwindigkeit: TROCKEN >11000 U/min – MIT WASSER <3000 U/min.
WENN DAS WERKZEUG NICHT DURCHZIEHT, ist das Teil gefroren oder hat sich zu stark erwärmt.
• oder das Material ist zu hart. Sie müssen das Werkzeug auf einem Stein schärfen.
• Oder die Schwingungsbewegung verstärken.
• Beim Bohren mit Wasser bestreuen.
• Drücken Sie nicht zu stark auf das Werkzeug. Lassen Sie es funktionieren …
• Das Bohren mit Wasser erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich.
• Durch Schärfen wird die Schneidkraft des Werkzeugs wiederhergestellt.
• Schnittgeschwindigkeit: TROCKEN >11000 U/min – MIT WASSER <3000 U/min.
WENN DAS WERKZEUG NICHT DURCHZIEHT, ist das Teil gefroren oder hat sich zu stark erwärmt.
• oder das Material ist zu hart. Sie müssen das Werkzeug auf einem Stein schärfen.
• Oder die Schwingungsbewegung verstärken.
• Beim Bohren mit Wasser bestreuen.
Fliesenbohrer Durchmesser 6 mm
Stärken
Kann mit Bohrern und Schleifmaschinen verwendet werden. Geliefert mit Schleifstein
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | diamant |
| Schnittlänge | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
