Flanschlagergehäuse
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Breite | 108 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Breite | 108 mm |
Befestigungsabstand | 82,5 mm |
Höhe | 22,3 mm |
Länge | 108 mm |
Serie | CF |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Außendurchmesser | 44 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84833032 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std