Flanschlagergehäuse für Spannzangenlager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 26 mm |
Befestigungsabstand | 76,5 mm |
Höhe | 98,5 mm |
Länge | 57 mm |
Serie | FYTB |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Außendurchmesser | 57 mm |
Zolltarifcode | 84839020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std