K1022.A0820X20 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
Flanschbohrbuchse DIN 172 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1022.A0820X20
Rubix:1431587
EAN:4059245164745



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | spezialeinsatzstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1022.A0820X20 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
BOHRBUCHSE MIT BUND, FORM:A MILD
Bundbohrbuchse DIN 172
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | spezialeinsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 8,2 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Durchmesser der Bohrung
8,2 mm