GN146-B35-56-2-BL Flansch-Klemmverbinder mit 4 Bohrungen, Aluminium
Flansch-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 146-B35-56-2-BL
Rubix:641303
Hersteller:GN 146-B35-56-2-BL
EAN:4045525490642




Produktdetails : GN146-B35-56-2-BL Flansch-Klemmverbinder mit 4 Bohrungen, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 146 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 35 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
35 mm
