9446030300 Flachwinkel DIN875/II A 300x175mm

Flachwinkel DIN875/II A 300x175mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:46030300, 9446030300
Rubix:1558124
Hersteller:46030300
EAN:4317784118989
9446030300 Flachwinkel D875II A 300x175mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9446030300 flachwinkel d875ii a 300x175mm format
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9446030300 Flachwinkel DIN875/II A 300x175mm


Flachwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Flachwinkel DIN875/II A 300x175mm FORMAT
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9446030300 flachwinkel d875ii a 300x175mm format
Zolltarifcode90172039
26,31 exkl. MwSt.
/ Stück
31,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std