9446030250 Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm

Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:46030250, 9446030250
Rubix:1558108
Hersteller:46030250
EAN:4317784118972
9446030250 Flachwinkel D875II A 250x165mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9446030250 flachwinkel d875ii a 250x165mm format
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9446030250 Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm


Flachwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm FORMAT
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9446030250 flachwinkel d875ii a 250x165mm format
Zolltarifcode90172039
19,50 exkl. MwSt.
/ Stück
23,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std