9446030100 Flachwinkel DIN875/II A 100x70mm
Flachwinkel DIN875/II A 100x70mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:46030100, 9446030100
Rubix:1558063
Hersteller:9446030100
EAN:4317784118941

Produktdetails : 9446030100 Flachwinkel DIN875/II A 100x70mm
Flachwinkel
Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.
Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.
Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Flachwinkel DIN875/II A 100x70mm FORMAT
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9446030100 flachwinkel d875ii a 100x 70mm format |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90172039 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
