GN58-AN-29-RT Flachtopfmagnet mit Bohrung, rot lackiert, AlNiCo
Flachtopfmagnete mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 58-AN-29
Rubix:644186
Hersteller:GN 58-AN-29
EAN:4045525663985




Produktdetails : GN58-AN-29-RT Flachtopfmagnet mit Bohrung, rot lackiert, AlNiCo
Bei Flachtopfmagneten GN 58 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Um die magnetischen Eigenschaften (Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein (magnetisch nicht leitfähig). Zur leichteren Handhabung bzw. um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, haben diese Magnete im Lieferzustand ein Eisenblech auf der Haftfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 29 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
