Referenzen
Pferd Tools:1112 150 H2
Rubix:1014841
Hersteller:11101152
EAN:4007220005644




Produktdetails : 11101152 FLACHSTUMPFFEILEN 1112 150 H 2
Die Werkstattfeilen der Serie 1112 verfügen über ein flaches Profil und sind für die präzise Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien ausgelegt. Sie sind in verschiedenen Längen und drei Hiebarten erhältlich und decken das gesamte Anwendungsspektrum vom Schruppen bis zur Feinbearbeitung ab.
Eigenschaften:
Die Feilen der Serie 1112 besitzen einen flachen Querschnitt mit Kreuzhieb auf drei Seiten sowie einer glatten Schmalkante. Dadurch können Kanten und Winkel bearbeitet werden, ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen. Jede Feile wird mit Angel und ohne Heft in Industrieverpackung geliefert. Je nach Anforderung kann sie mit einem Holzheft oder einem ergonomischen Heft ausgestattet werden.
Die drei Hiebarten sind auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt. Hieb 1 eignet sich für hohen Materialabtrag beim Schruppen, Hieb 2 für universelle Feilarbeiten und Hieb 3 für Präzisionsbearbeitung sowie Feinarbeiten. Der Materialabtrag erfolgt über die gesamte Feilenlänge gleichmäßig von der Spitze bis zur Angel, unabhängig von der gewählten Länge.
Das Sortiment umfasst Längen von 100 mm bis 350 mm, wobei Breite und Höhe proportional zur jeweiligen Größe ausgeführt sind. Diese abgestufte Ausführung erleichtert die Auswahl der passenden Feile für das jeweilige Werkstück.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm
• Querschnitt: rechteckig
• Breiten je nach Länge: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm)
• Höhen je nach Länge: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm)
• Verfügbare Hiebarten: 1 (Schruppen), 2 (universeller Einsatz), 3 (Feinbearbeitung und Präzisionsarbeiten)
• Ausführung: mit Angel, ohne Heft
• Verpackung: Industrieverpackung
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl und Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Zink, Grauguss und Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Normen:
• DIN 7261, Form A: Deutsche Norm zur Festlegung der Geometrie von flachen Werkstattfeilen, einschließlich Profil, Abmessungen und Angelform
Eigenschaften:
Die Feilen der Serie 1112 besitzen einen flachen Querschnitt mit Kreuzhieb auf drei Seiten sowie einer glatten Schmalkante. Dadurch können Kanten und Winkel bearbeitet werden, ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen. Jede Feile wird mit Angel und ohne Heft in Industrieverpackung geliefert. Je nach Anforderung kann sie mit einem Holzheft oder einem ergonomischen Heft ausgestattet werden.
Die drei Hiebarten sind auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt. Hieb 1 eignet sich für hohen Materialabtrag beim Schruppen, Hieb 2 für universelle Feilarbeiten und Hieb 3 für Präzisionsbearbeitung sowie Feinarbeiten. Der Materialabtrag erfolgt über die gesamte Feilenlänge gleichmäßig von der Spitze bis zur Angel, unabhängig von der gewählten Länge.
Das Sortiment umfasst Längen von 100 mm bis 350 mm, wobei Breite und Höhe proportional zur jeweiligen Größe ausgeführt sind. Diese abgestufte Ausführung erleichtert die Auswahl der passenden Feile für das jeweilige Werkstück.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm
• Querschnitt: rechteckig
• Breiten je nach Länge: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm)
• Höhen je nach Länge: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm)
• Verfügbare Hiebarten: 1 (Schruppen), 2 (universeller Einsatz), 3 (Feinbearbeitung und Präzisionsarbeiten)
• Ausführung: mit Angel, ohne Heft
• Verpackung: Industrieverpackung
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl und Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Zink, Grauguss und Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Normen:
• DIN 7261, Form A: Deutsche Norm zur Festlegung der Geometrie von flachen Werkstattfeilen, einschließlich Profil, Abmessungen und Angelform
Stärken
• Vielseitig: Für eine breite Auswahl an Eisen- und Nichteisenwerkstoffen geeignet, einschließlich Stählen bis 1.200 N/mm², wodurch die Anzahl der vorzuhaltenden Artikel reduziert wird
• Gleichmäßiger Materialabtrag: Sorgt für einen konstanten Materialabtrag über die gesamte Feilenlänge von der Spitze bis zur Angel und reduziert Nacharbeiten während der Bearbeitung
• Flexibel: Drei Hiebarten innerhalb einer Serie decken Schrupp-, Universal- und Feinbearbeitungsarbeiten ab, ohne einen Serienwechsel erforderlich zu machen
• Präzise: Die glatte Schmalkante schützt angrenzende Flächen bei rechtwinkligen Bearbeitungen
• Gleichmäßiger Materialabtrag: Sorgt für einen konstanten Materialabtrag über die gesamte Feilenlänge von der Spitze bis zur Angel und reduziert Nacharbeiten während der Bearbeitung
• Flexibel: Drei Hiebarten innerhalb einer Serie decken Schrupp-, Universal- und Feinbearbeitungsarbeiten ab, ohne einen Serienwechsel erforderlich zu machen
• Präzise: Die glatte Schmalkante schützt angrenzende Flächen bei rechtwinkligen Bearbeitungen
Anwendungen
Die Feilen der Serie 1112 eignen sich für typische Arbeiten in der Metallbearbeitung und industriellen Instandhaltung, wie das Entgraten bearbeiteter Werkstücke, das Anfasen, das Verrunden scharfer Kanten sowie die Bearbeitung ebener Flächen. Dank ihrer Eignung für rechtwinklige Geometrien sind sie besonders für das Nacharbeiten von Nuten, Schultern und rechtwinkligen Flächen geeignet. Die Feilen kommen in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz, unter anderem im Kessel- und Behälterbau, in der Feinblechbearbeitung, im allgemeinen Maschinenbau, bei der Wartung von Formen und Werkzeugen sowie im industriellen Metallbau.
Technische Informationen
Attribute
| Form | flach |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 16,0 x 4,0 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std