Referenzen
Pferd Tools:1112 350 H2
Rubix:1278521
Hersteller:11101352
EAN:4007220005767




Produktdetails : 11101352 FLACHSTUMPFFEILEN 1112 350 H 2
Flachstumpffeilen 1112 350 H 2
Technische Informationen
Attribute
| Form | flach |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 35,0 x 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
