K0114.1102X20 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
Flachspannhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0114.1102X20
Rubix:328715
EAN:4059245076796



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0114.1102X20 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | AUSFÜHRUNG 1: flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 179 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen