K0114.2122 Spannhebel, flach, GR.2, Form:15°, Stahl
Flachspannhebel mit Innengewinde, 15 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0114.2122
Rubix:174047
EAN:4059245076482



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 127 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0114.2122 Spannhebel, flach, GR.2, Form:15°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: brüniert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachspannhebel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 291 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 127 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen