K0114.3121X25 Spannhebel, flach, GR.3, Form:0°, Stahl
Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0114.3121X25
Rubix:328743
EAN:4059245077106



Dokumente
Produktdetails : K0114.3121X25 Spannhebel, flach, GR.3, Form:0°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: brüniert.Hinweis: Fehlende Maße siehe Flachspannhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachspannhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 497 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage