K0129.1081X50 Spannhebel, flach, GR.1, Form:0°, Edelstahl
Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0129.1081X50
Rubix:940451
EAN:4059245077359



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0129.1081X50 Spannhebel, flach, GR.1, Form:0°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0129.1081X40 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachspannhebel Gr.1 M8X50 Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 186 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage