NFE25-129 M6X16 4.8 ZN Flachrundschraube mit großem Kopf und Doppelschlitz
Flachkopfschraube rundkopf gross
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRL6X16Z
Rubix:3191220
Hersteller:882460
EAN:3660757017231

Produktdetails : NFE25-129 M6X16 4.8 ZN Flachrundschraube mit großem Kopf und Doppelschlitz
Flachkopfschraube rundkopf gross NFE 25-129
6X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Norm | NFE 25129 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
43,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
