ISO15983 4X8 A2/A2 offener Blindniet, Flachkopf

Flachkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:15983248
Rubix:128755
Hersteller:1598324 8
EAN:4043377207203
ISO15983 4X8 A2/A2 offener Blindniet Flachkopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser4 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO15983 4X8 A2/A2 offener Blindniet, Flachkopf


offener Blindniet, Flachkopf
Blindnieten mit Flako und gerilltem Nietdorn A2/A2 4X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser4 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 15983
Typflachkopf-blindniete mit gerilltem schaft
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung